PICCO R 015.3015-30N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna, para Roscado Interior de Perfiles a 55º

Número de artículo: 3360814
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360814
EAN / GTIN 7291075405736
Número del fabricante 3360814
Número L L24030 632

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Longitud funcional (LF) 51 mm, Longitud utilizable (LU) 30 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 51 mm
  • Longitud utilizable (LU) 30 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra