PICCO R 004.0205-15N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna, para Roscado Interior de Perfiles a 60º, Diámetro Mínimo del Agujero: 2.4 mm

Número de artículo: 3360789
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360789
EAN / GTIN 7291075405040
Número del fabricante 3360789
Número L L24030 819

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 3.5 mm, Longitud funcional (LF) 36 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Longitud utilizable (LU) 14 mm

Característica:

  • Plano central (CF) 0.06 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 36 mm
  • Ancho funcional (WF) 1.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Paso de rosca (TP) 0.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 14 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra