PICCO R 620.1006-20N IC908 Mini-Cuchillas con Punta CBN y Refrigeración Interna para Estriado de Ejes. Dmín 6 mm

Número de artículo: 3360776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360776
EAN / GTIN 7291075407525
Número del fabricante 3360776
Número L L24030 797

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.2 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm, Longitud utilizable (LU) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra