PICCO R 010.3008-10N IC908 Mini-Cuchillas con Refrigeración Interna para Ranurado Frontal

Número de artículo: 3360773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3360773
    EAN / GTIN 7291075407167
    Número del fabricante 3360773
    Número L L24030 790

    Descripción

    Descripción:

    Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Longitud funcional (LF) 32 mm, Longitud utilizable (LU) 9 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Front End Width (a) 5.9 mm
    • Longitud funcional (LF) 32 mm
    • Longitud utilizable (LU) 9 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra