PICCO R 620.2006-20N IC908 Mini-Cuchillas con Punta CBN y Refrigeración Interna para Estriado de Ejes. Dmín 6 mm

Número de artículo: 3360766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360766
EAN / GTIN 7291075407501
Número del fabricante 3360766
Número L L24030 781

Descripción

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.2 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm, Longitud utilizable (LU) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra