A-PCLXR 20-4X Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º Negativas CXMG

Número de artículo: 3360443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360443
EAN / GTIN 7291075425192
Número del fabricante 3360443
Número L L23990 1263

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.49″ ,Longitud funcional (LF) 12″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.55″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.49″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 12″
  • Ancho funcional (WF): 0.765″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.9″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 12..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.55″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 9 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra