PCLXR 2525X-12X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca y Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

Número de artículo: 3360187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3360187
EAN / GTIN 7291075442830
Número del fabricante 3360187
Número L L23990 24

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 110 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 110 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CXMG 12...
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra