SH-D1.25-4D-A Barras de Mandrinar de Acero con Conexión Dentada para Cabezas AVC Intercambiables

Número de artículo: 3359572
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie Straight Shank
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3359572
    EAN / GTIN 7291075436440
    Número del fabricante 3359572
    Número L L23990 1231

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 8.74″ ,Altura del mango (H) 1.142″

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
    • Longitud total (OAL): 8.74″
    • Altura del mango (H): 1.142″

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Straight Shank" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra