DCN 060-018-08C-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD.

Número de artículo: 3359465
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3359465
EAN / GTIN 7291075400151
Número del fabricante 3359465
Número L L24040 914

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Longitud total (OAL) 64 mm, Longitud utilizable (LU) 18.96 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 060
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Voladizo (LPR) 29 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 18.96 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra