CCMT 060204-M3P IC807 Plaquita Rómbica de 80º con Flanco Positivo para Aplicaciones de Mecanizado Medio en Aceros

Número de artículo: 3359027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3359027
    EAN / GTIN 7291075351897
    Número del fabricante 3359027
    Número L L23950 2993

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3P, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Longitud del filo de corte (L) 6.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas M3P
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.4 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 6.3 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 2.8 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra