VNMG 12T308-M3M IC807 Plaquitas Rómbicas de 35º, Doble Cara, para Aceros Inoxidables y con Bajo Contenido en Carbono

Número de artículo: 3358848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3358848
EAN / GTIN 7291075423914
Número del fabricante 3358848
Número L L23950 1890

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas M3M, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.89 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas M3M
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra