Elemento Weldon rígido 11 mm

Número de artículo: 335740 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ exterior D 20 mm
    Longitud de voladizo A 52 mm
    Recorrido de regulación V 10 mm
    Gama de sujeción d 11 mm
    Longitud total L 54 mm
    Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 335740 11
    EAN / GTIN 4045197801395
    Número del fabricante 335740 11

    Descripción

    Ejecución:

    Soporte cilíndrico templado y rectificado con acoplamiento de cambio rápido. Cuadrado interior para el alojamiento de los machos para roscar o la transmisión de par de giro. El mecanismo de sujeción impide la extensión del macho para roscar.
    Dos superficies de arrastre decaladas en 180° y 10 mm.

    Ventaja:

    • Solución económica.
    • Ejecución estable y esbelta.
    • Variación de las longitudes de sujeción y de alcance.

    Aplicación:

    Para el alojamiento del macho para roscar, entre otros en un plato Weldon.