TJS HPC C6 Husillos HSM Accionados por Refrigerante con Conexión CAMFIX para Herramientas de Corte de Pequeño Diámetro

Número de artículo: 3356840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3356840
EAN / GTIN 7291075401448
Número del fabricante 3356840
Número L L24120 3010

Descripción

Descripción:

  • Husillos de alta velocidad
  • Diámetro, lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Longitud de la corona (LPR): 1
  • Tamaño del vástago (SS): C6

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
  • Longitud total (OAL): 159 mm
  • Voladizo (LPR): 1
  • Shank Size (SS): C6

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra