{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior D | 68 mm | |
Longitud a | 8,3 mm | |
para inserto roscado (d2) | M3 − M12 | |
para tamaño de plato (d1) | M14 − 33 | |
⌀ de perforación DC | 48 mm | |
⌀ collar d2 | 19 mm | |
Tipo de producto | Reducción |
Número de artículo | 335665 48/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801432 | |
Número del fabricante | 335665 48/19 |