Juego de insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, de 8 piezas, M3 − 12

Número de artículo: 335650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
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
Intervalo rosca M3 − 12
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 335650
EAN / GTIN 4045197336101
Número del fabricante 335650

Descripción

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.