HSK63 HATA Portaherramientas HSK con Conexión Dentada

Número de artículo: 3356491
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de gran apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3356491
EAN / GTIN 7291075430769
Número del fabricante 3356491
Número L L23920 543

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 106 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 106 mm
  • Voladizo (LPR) 86 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra