Prolongación de base para piezas de unión 8 mm

Número de artículo: 335648 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de mango de macho para roscar 8 mm
    Intervalo macho para roscar M6 − 20
    Longitud de conexión L 63 mm
    ⌀ e 34,5 mm
    Vástago cuadrado 6,2 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 335648 8
    EAN / GTIN 4045197565693
    Número del fabricante 335648 8

    Descripción

    Aplicación:

    Prolongación de la pieza de unión con sujeción directa del macho para roscar.

    Idóneo para:

    Pieza de empalme GARANT n.° 338123, 338126; pieza intermedia n.° 338142.