Inserto de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad, M14 − 33, ⌀ de mango de macho para roscar: 12mm

Número de artículo: 335640 12
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango de macho para roscar 12 mm
Intervalo macho para roscar M14 − 33
⌀ exterior D 72 mm
⌀ del mango d 48 mm
Longitud de conexión L 55,5 mm
Voladizo H 45 mm
Vástago cuadrado 9 mm
Tipo de producto Inserto de cambio rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 335640 12
Copiar
EAN / GTIN 4045197336019
Copiar
Número del fabricante 335640 12
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Insertos de cambio rápido con acoplamiento a fricción de seguridad.

Aplicación:

Para taladros de agujero ciego.

Nota:

Los insertos con acoplamiento de resbalamiento o a fricción se entregan con un ajuste del par para el mecanizado de acero (Rm 600 − 800 N/mm2). Es posible adaptar el ajuste regulando la tuerca.