TJS GJET ST20 Husillos Accionados por Refrigerante con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 3355063
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 3355063
    EAN / GTIN 7291075400038
    Número del fabricante 3355063
    Número L L24120 3009

    Descripción

    Descripción:

    • Husillos de alta velocidad
    • Longitud de la corona (LPR): 1

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
    • Longitud total (OAL): 158 mm
    • Voladizo (LPR): 1

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra