TJS GJET ER32 Husillos Accionados por Refrigerante para Portapinzas ER32

Número de artículo: 3355061
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3355061
EAN / GTIN 7291075400052
Número del fabricante 3355061
Número L L24120 3008

Descripción

Descripción:

  • Husillos de alta velocidad
  • Longitud de corona (LPR): 1
  • Tamaño de vástago (SS): ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 16 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 7 mm
  • Longitud total (OAL): 138 mm
  • Voladizo (LPR): 1
  • Shank Size (SS): ER32

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra