H3P 241-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3353217
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3353217
EAN / GTIN 7291075395433
Número del fabricante 3353217
Número L L24050 1213

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 24.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 13.54 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 24.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 8.33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Voladizo (LPR) 13.54 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra