H3P 229-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3353141
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3353141
EAN / GTIN 7291075395334
Número del fabricante 3353141
Número L L24050 1193

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 22.9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 12.63 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 22.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.93 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 4.69 mm
  • Voladizo (LPR) 12.63 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra