Media cremallera de 2 tonos 4XL

Número de artículo: 3353115899854XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Color schwarz / kornblau
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Sudadera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3353115899854XL
    EAN / GTIN 7330509456255
    Número del fabricante 3353115899854XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

    Detalles
    Secciones de los hombros en color de contraste
    Cuello alto con cremallera

    Acabado
    Muñequera en el extremo de la manga
    Bajo acanalado

    Descripción:

    • Una cómoda y flexible sudadera de perfil de 2 tonos con cuello alto y cremallera
    • Funciona perfectamente con nuestra colección industrial

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra