H3P 181-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3353019
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3353019
EAN / GTIN 7291075394955
Número del fabricante 3353019
Número L L24050 1880

Descripción

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 18.1 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 10.36 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 18.1 mm
  • Functional Length (LF) 6.46 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.9 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 10.36 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra