DCNM 160-048-M12-3D Broca Modular SUMOCHAM con Conexión FLEXFIT para Máquinas Multi-Husillo y Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3352578
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3352578
    EAN / GTIN 7291075401332
    Número del fabricante 3352578
    Número L L24040 520

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0, Longitud total (OAL) 99.3 mm, Longitud utilizable (LU) 57.3 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 16 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
    • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0
    • Grupo de longitudes 3xD
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 160
    • Longitud total (OAL) 99.3 mm
    • Point Length (PL) 2.42 mm
    • Voladizo (LPR) 77.3 mm
    • Longitud utilizable (LU) 57.3 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra