PCLXR 08-3XS-JHP Herramientas con Fijación por Palanca, Sistema de Refrigeración JETCUT y Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG para Tornos Automáticos de Decoletaje.

Número de artículo: 3352104
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3352104
EAN / GTIN 7291075439465
Número del fabricante 3352104
Número L L23990 1138

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 3.99″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.787″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 3.99″
  • Ancho funcional (WF): 0.51″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.787″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.368″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 09..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra