C6 GHAIL-40 Barras para Mandrinado y Ranurado Interior con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 3351287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3351287
EAN / GTIN 7291075403633
Número del fabricante 3351287
Número L L23920 1122

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Ancho funcional (WF) 31.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra