Escalera de mano con peldaños para acceso a la escalera 2x5 peldaños

Número de artículo: 33510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×5
Material Aluminio
Modelo peldaño Barrote
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33510
EAN / GTIN 4031405335103
Número del fabricante 033510
Número L L90110 632

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Transporte de las pestañas de seguridad
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Cuatro extensiones de espátula con guía deslizante sólida y mango de estrella ergonómico
  • Rango de ajuste en la sección de ascenso max. 400 mm
  • Rango de ajuste en la pieza de soporte max. 1.000 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3600 mm
  • Altura: 1470 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud del conductor: 1500 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 1080 mm
  • Paso longitud max. Extendido: 1560 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x5 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior, sección de ascenso extendida: 640 mm
  • Anchura exterior inferior, escalera retraída: 600 mm
  • Ancho exterior inferior, soporte extendido: 700 mm
  • Max. Rango de ajuste en la sección de ascenso: 400 mm
  • Max. Rango de ajuste en la parte de soporte: 1000 mm