Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.36″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.12″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 0.74″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.36″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
- Diámetro de corte (DC): 3/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.12″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 0.315″
- Número de labios (NOF): 3
- Longitud funcional (LF): 1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM390 TPKR 0401
- Longitud total (OAL): 0.74″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.5 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees