HM390 ETP D10-3-MMT06-04 Fresas a 90º con Conexión Roscada MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKR 0401

Número de artículo: 3350629
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3350629
EAN / GTIN 7291075396959
Número del fabricante 3350629
Número L L23980 896

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 18.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 12 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKR 0401
  • Longitud total (OAL) 18.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra