Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 16.75 mm
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
- Diámetro de corte (DC) 8 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 5.5 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 10 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKR 0401
- Longitud total (OAL) 16.75 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees