MM TRF28A60-P600-5T10 IC908 Cabezas de Metal Duro Integral para Fresado de Roscas, Perfil Parcial de 60º

Número de artículo: 3347903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3347903
EAN / GTIN 7291075460551
Número del fabricante 3347903
Número L L24060 549

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Estándar ISO 68, DIN 13
  • Thread Form Type (THFT) VP60

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra