D3N 240-120-31.75A-5D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD

Número de artículo: 3346984
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346984
EAN / GTIN 7291075396317
Número del fabricante 3346984
Número L L24040 240

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.945″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24 ,Longitud total (OAL) 9.038″ ,Longitud utilizable (LU) 4.933″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.945″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.98″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.945″
  • Equivalente en decimales: 0.945″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 6.475″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 24
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 240-IQ
  • Longitud total (OAL): 9.038″
  • Point Length (PL): 0.2051″
  • Voladizo (LPR): 6.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Longitud utilizable (LU): 4.933″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra