D3N 145-044-15.87A-3D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3346837
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3346837
EAN / GTIN 7291075396058
Número del fabricante 3346837
Número L L24040 647

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.571″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14 ,Longitud total (OAL) 4.777″ ,Longitud utilizable (LU) 1.836″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.571″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.587″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.571″
  • Equivalente en decimales: 0.571″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 2.767″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 145-IQ
  • Longitud total (OAL): 4.777″
  • Point Length (PL): 0.1221″
  • Voladizo (LPR): 2.889″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.836″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra