PENTA 17-WTR008RS IC1008 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión con Perfil Parcial de 55º para Roscado Exterior

Número de artículo: 3346823
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3346823
    EAN / GTIN 7291075390421
    Número del fabricante 3346823
    Número L L24080 293

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.08 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 31 Threads/″
    • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra