DWLNL 12-4-JHP-MC Herramientas con Fijación Rígida y Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Trigonales de 80º WNMG/X

Número de artículo: 3346710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3346710
EAN / GTIN 7291075392487
Número del fabricante 3346710
Número L L23990 1254

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4.173″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.417″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4.173″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.417″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMG 43..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop