{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M3 − M12 | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-2 | |
Compensación de longitud compresión | 7,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 41 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 73 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334660 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197546821 | |
Número del fabricante | 334660 M3-12 |