• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino de cambio rápido con rosca M6-20

Número de artículo: 334656 M6-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M6 - M20
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Compensación de longitud compresión 10 mm
Compensación de longitud tracción 12,5 mm
⌀ exterior D 60 mm
⌀ interior D1 31 mm
Longitud de voladizo medida A 100 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334656 M6-20
EAN / GTIN 4045197488572

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.
Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos