Mandrino de cambio rápido con rosca M6-20

Número de artículo: 334652 M6-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de corte de roscas precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; ISO 12164-1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de corte de roscas M6 - M20
Adaptador HSK-A 63
Norma asiento DIN 69893; ISO 12164-1
Compensación de longitud compresión 10 mm
Compensación de longitud tracción 12,5 mm
⌀ exterior D 60 mm
⌀ interior D1 31 mm
Longitud de voladizo medida A 110 mm
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334652 M6-20
EAN / GTIN 4045197488558
Número del fabricante 334652 M6-20

Descripción

Ejecución:

  • Modo de construcción corto, con compensación de longitud elástica sobre compresión y tracción.
  • Presión de corte inicial regulable para materiales y machos de roscar diferentes.

Con casquillo de guía sobre bolas para compensación de longitud de marcha suave, sin holgura.

Aplicación:

  • Fabricación de roscas calibradas.
  • Utilizables para roscas a derecha y a izquierda.
  • Para máquinas CN y centros de mecanizado.

Partes opcionales:

En cuanto a insertos de cambio rápido, ver n.º 335420335660.
Llave de vaso n.º 309890.

Nota:

  • Conos roscadores de cambio rápido en otros modelos de mango tamaño M14 − M33 suministrables a petición.
  • Cono roscador de cambio rápido no adecuado para refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra