{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de corte de roscas | M6 – M20 | |
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | |
Compensación de longitud compresión | 12,5 mm | |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
⌀ interior D1 | 31 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 64 mm | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334624 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197487896 | |
Número del fabricante | 334624 M6-20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Mandrino de cambio rápido con rosca M6-20
a petición
En stock
17 piezas en stock
264,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
192,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ⌀ mango 25 mm | ⌀ mango 25 mm |
Longitud de voladizo medida A | 64 mm | 64 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Gama de corte de roscas | M6 – M20 | M6 - M20 |
Compensación de longitud tracción | 12,5 mm | 12,5 mm |
⌀ interior D1 | 31 mm | 31 mm |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas | Mandrinos para tallar roscas |