Sudadera con capucha de alta visibilidad S

Número de artículo: 334619743300S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 334619743300S
EAN / GTIN 7330509313381
Número del fabricante 334619743300S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, una cara cepillada, 240 g/m².

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Puñequera en el extremo de la manga
Cuello acanalado

Detalles
Capucha fija y ajustable

Bolsillos
Dos bolsillos delanteros

Descripción:

  • Capucha clásica con ajuste suave y cómodo y cremallera en 100% poliéster
  • Costuras reforzadas en los hombros con ribete reflectante de 50 mm, tanto delante como detrás
  • Certificado según EN 471, XS-S Clase 2 M-XXXL Clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, Class 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra