PENTA 17EL08-07K0LS IC1008 Plaquitas Pentagonales para Operaciones de Torneado en Retroceso en Materiales de Virutas Cortas

Número de artículo: 3345804
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Número de artículo 3345804
    EAN / GTIN 7291075389852
    Número del fabricante 3345804
    Número L L24080 268

    Descripción

    Descripción:

    Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.08 mm, Ancho de corte (CW) 0.7 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.08 mm
    • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
    • Ancho funcional (WF) 2.4 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra