PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Plaquitas Pentagonales para Operaciones de Torneado en Retroceso en Materiales de Virutas Cortas

Número de artículo: 3345800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3345800
EAN / GTIN 7291075389845
Número del fabricante 3345800
Número L L24080 365

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0 mm, Ancho de corte (CW) 0.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 2.4 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra