• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GFT 1.2J-0.14 IC1028 Plaquitas Estrechas de Una Punta para Tronzado y Ranurado de Materiales Blandos

Número de artículo: 3345591
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345591
EAN / GTIN 7291075389395
Número del fabricante 3345591
Número L L23930 583

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 0.14 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.2 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas