PCLXL 08-3X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Rómbicas de 80º CXMG

Número de artículo: 3345546
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie LOGIQ4TURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3345546
EAN / GTIN 7291075391749
Número del fabricante 3345546
Número L L23990 1139

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 3-1/4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 7/8″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 3-1/4″
  • Ancho funcional (WF): 5/8″
  • Longitud de la cabeza (LH): 7/8″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.368″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CXMG 09..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ4TURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra