{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
intervalo de corte | M3 − 12 | |
Para rosca Whitworth | G1/8 − 1/2 | |
Para rosca de tubo Whitworth | R1/8 | |
Gama de sujeción cuadrada | 0 mm - 8 mm | |
Intervalo ⌀ mango | 2,5 mm - 10 mm | |
Movimiento pendular paralelo al eje | 1 mm | |
Compensación de longitud sobre compresión | 10 mm | |
Compensación de longitud sobre tracción | 20 mm | |
Longitud a partir del husillo de máquina | 135 mm | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Tipo de producto | Mandrinos para tallar roscas |
Número de artículo | 334510 12 | |
EAN / GTIN | 2050001921062 | |
Número del fabricante | 6707468 |