TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Fresas Huecas Multifunción que Pueden Montar 4 Geometrías Diferentes de Plaquitas

Número de artículo: 3344373
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TOR6MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344373
EAN / GTIN 7291075395600
Número del fabricante 3344373
Número L L23980 1913

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.87″ ,Longitud total (OAL) 2.005″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.803″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.098″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.87″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TR6 TNCU 100425
  • Longitud total (OAL): 2.005″

Productos adecuados

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra