ECP-H7 16-48C16CFR0.8-110 IC902 Fresas Integrales de 7 Labios Fragmentadores de Viruta, Hélice Diferencial y Paso Variable para Eliminar Vibraciones

Número de artículo: 3344112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3344112
EAN / GTIN 7291075385564
Número del fabricante 3344112
Número L L24180 651

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm, Número de labios (NOF) 7, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 48 mm
  • Número de labios (NOF) 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

De la misma serie "CHATTERFREE solid mill line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra