SK40 HYDRO 12X50 HD Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión DIN69871 Forma ADB, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3343651
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343651
EAN / GTIN 7291075404210
Número del fabricante 3343651
Número L L24120 2155

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 31 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40