BT50 HYDRO 32X90 HD Portapinzas Hidráulico Corto con Conexión BT Forma ADB, para Aplicaciones Pesadas

Número de artículo: 3343647
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3343647
EAN / GTIN 7291075404203
Número del fabricante 3343647
Número L L24120 2151

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm, Longitud del cuerpo (LB) 52 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50.0

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 72 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 52 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 50.0